カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- KITO(キトー)(188)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- 東京スクリーン(8)
- ニシキ工業(8)
- TRUSCO(3)
- 山洋電気(3)
- メイキコウ(3)
- 椿本チエイン(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- フジキン(2)
- テンパール工業(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- アイシス(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- QNAP(2)
- アライドテレシス(2)
- コスモスビード(2)
- TEAC(2)
- ブランドをもっと見る
「ts-48」の検索結果

ソフトスターター ATS480シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
ソフトスタータ
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ。始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非
ソフトスタータ ATS480シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801個11日以内出荷実績豊富なATS48 シリーズの基本制御機能を踏襲し、パラメータや異常診断機能を大幅強化。従来品ATS48 シリーズと取付け・配線に互換性有りリプレースが容易。デモモード搭載により、盤シーケンス試験が可能(主回路通電不要)。標準実装のModbus RTU 通信機能に加え、別売のオプション通信モジュールにより、Modbus TCP にも対応。将来のサイバーセキュリティ対策へも幅広く対応。独自のコントロールシステムによる加速・減速トルク最適化制御。ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止。モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵定格電流(A)ATS 250、250(標準負荷, ≦40℃) 、210(重負荷, ≦40℃)容量(kVA)制御電源:0.106電力損失(W)25(アイドル時)、700(定格電流 Ie 運転時)