カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(25)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Lovato(7)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • エレコム(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SOURIAU(2)
  • ZF CHERRY(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • テルトニカ・ネットワークス(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 富士電機(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul06-3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harmony監視リレー RM17シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony監視リレー RM17シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
  • 積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック

    積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応