カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- omron(オムロン)(20)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- brembo(8)
- 富士電機(7)
- CyberPower(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- サイバーパワー(4)
- 山洋電気(3)
- 三菱電機(2)
- StarTech.com(2)
- NEC(1)
- アメリカン電機(1)
- GSユアサ(1)
- EATON(イートン)(1)

APC Smart-UPS、Line Interactive、750VA、Tower、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー色黒取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年オンサイト保証付きモデルです。
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、125 kHz handles、and door contacts for APC SX rack)
シュナイダーエレクトリック¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、13.56 MHz handles、and door contacts for APC SX rack)
シュナイダーエレクトリック¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。