絞り込み
出力容量(VA)
- 550(1)
- 1200(2)
- 1500(3)
- 2400(1)
- 3000(1)
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- omron(オムロン)(4)
- StarTech.com(3)
- JVC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブバックアップ時間6分形状タワー型仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA蓄電池タイプ鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー色黒取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V
シュナイダーエレクトリック¥519,800税込¥571,7801台翌日出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。出力コンセント形状IEC 320 C13/IEC 320 C19出力コンセント数IEC 320 C13×8個 / IEC 320 C19×1個形状タワー/ラックマウント型出力電圧(V)単相AC200入力電圧(V)単相AC200運転方式ラインインタラクティブ容量(W)2700容量(VA)3000
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
APC Smart-UPS SRT 100V
シュナイダーエレクトリック¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷常時インバーターUPSは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応し、ネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。タワー型、ラックマント型対応 ( 別途レールキット別売)運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)幅(cm)8.5定格入力電圧(V)100、110、115、120保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波保証期間3年間の修理/交換サービス入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V
シュナイダーエレクトリック¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
APC Replacement Battery Cartridge #141
シュナイダーエレクトリック¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。色黒種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)深さ(cm)40
APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module
シュナイダーエレクトリック¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
APC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
APC Smart-UPS SRT 48V 1kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷SRT1000XLJ用の拡張バッテリーキットです。バックアップ時間の延長が必要な場合、最大で10台接続可能です。
APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 72VDC External Battery Packs 1500VA UPS
シュナイダーエレクトリック¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT72BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー形状ラックマウント型質量(kg)24.5色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)1000出力周波数(Hz)47~63 ± 0.3出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×432×665充電時間4hバッテリー容量(Ah)54バッテリー電圧(V)36保証期間2 years (Japan only)保護機能サーキットブレーカー高さ(cm)4.45入力周波数(Hz)50/60安全規格VCCI クラスA/TUV充電時間(時間)4入力電圧変動許容範囲(V)83~122/100VAC、70~125(調整可能)/100AC通信機能シリアル容量(VA)1200入力電流(A)12(rated)定格電力(VA)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC)通信ポートUSBシリアルスマートスロット出力容量(VA/W)1200/1000入力電圧(定格)100VAC取付面位置前/水平IP等級IP20バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)24.5相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスA/TUVUSB対応深さ(cm)66.5最大出力電流(A)12出力コンセント4 NEMA 5-15R出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数4
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 96VDC External Battery Packs 2400VA UPS
シュナイダーエレクトリック¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT96BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 192VDC External Battery Packs 8/10kVA UPS
シュナイダーエレクトリック¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷拡張バッテリーパック「SRT192BP2J」を常時インバーターUPS 「SRT8000XLJ」または「SRT10000XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT192BP2Jの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証
シュナイダーエレクトリック¥789,800税込¥868,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥629,800税込¥692,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3
シュナイダーエレクトリック¥74,980税込¥82,4781台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-30R
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷APC Smart-UPSシリーズ。ラインインタラクティブUPS。LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、長寿命バッテリを搭載、製品延長保証7年付きモデルです。本サービスには1回の交換用予防交換バッテリーが含まれております。保証登録後、ご購入日より4年~5年目に、バッテリー交換のお知らせに関する電子メールを送付します。お客様と調整の上、交換バッテリーを送付します。お客様ご自身で交換をお願いします。
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-30R
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3
シュナイダーエレクトリック¥83,980税込¥92,3781台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-20R
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3
シュナイダーエレクトリック¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-20R×3)質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-20R
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2
シュナイダーエレクトリック¥67,980税込¥74,7781台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L14-30R×23)質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント2 NEMA L14-30R
APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA
シュナイダーエレクトリック¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m仕様●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No質量(kg)3.42色黒種類ケーブル幅(cm)38.1パッケージサイズ(mm)390×125×390(幅×奥行×高さ)保存温度(℃)0~40高さ(cm)5.1深さ(cm)46
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥769,800税込¥846,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。仕様●ラックユニット:2U色黒種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)2700ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)200入力電圧(V)220、230、240、208、200、保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L6-20P同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース充電時間3hケーブル1本高さ(cm)8.5定格電力(VA)3000定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40バッテリー数1入力電圧範囲(V)140~280通信ポートスマートスロット取付面位置下方バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)39相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換認証マークUL 1778/VCCI クラスAUSB対応深さ(cm)66.7出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6
シュナイダーエレクトリック¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (5-15R/20R×6)質量(kg)0.9パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント6 NEMA 5-20R
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥729,800税込¥802,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年オンサイト保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。