カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • omron(オムロン)(23)
  • 三菱電機(14)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ダイヤトレンド(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • Wieland(5)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • StarTech.com(4)
  • 富士電機(3)
  • ANMO(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • Preen(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ナリカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb plc」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580シュナイダーエレクトリック
969,800税込1,066,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ケーブル XPS-MC安全コントローラ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XPS-MC安全コントローラシュナイダーエレクトリック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340シュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221Mシュナイダーエレクトリック
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - LexiumサーボドライブRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251シュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ケーブル XBTRT511用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XBTRT511用シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221シュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
usb 暖房特集