カテゴリ

  • 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(142)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • RS PRO(80)
  • Schutzinger(79)
  • 新ダイワ(55)
  • omron(オムロン)(53)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](50)
  • DAIKO(大光電機)(47)
  • 三菱電機(46)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • DiodesZetex(31)
  • ABB(29)
  • コガネイ(28)
  • AMPHENOL(27)
  • オリエンタルモーター(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-70」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,2軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,2軸

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
    仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー色黒取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • LP4K0901BW3 シュナイダーエレクトリック

    LP4K0901BW3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.235取付支持形式Plate、レール接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit補助接点1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性30百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.8スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DC
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP27です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8色黄高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8色赤高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP28です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.7色青高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP26です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8色赤高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP25です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8色緑高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5色黄高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色赤高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色黄高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5色青高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP19(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色赤高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色黄高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リミットスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様軸の数:4スイッチ技術:バネ復帰IP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:600Vコンタクト定格電流:220 mA @ 600 V acコンタクトのコンフィギュレーション:常時開コンタクト材質:銀ニッケルターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cycles動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティックコントローラXD4 PA. 54 mmの長さの操作シャフト 1方向あたりN/Oコンタクト x 1 2方向及び4方向を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony電磁リレー RXGシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXGシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC拡張モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリック

    LP1K0910BD3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コンタクトユニット シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトユニット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータスイッチの動作:スローブレーク動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃Harmonyコンタクトブロック. 内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け エネルギー制限スナップオンバリスタモジュール(230 V ac)を用意、品番 ; 610-3004 610-3004
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 CAD5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 CAD5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応