カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- 東和制電工業(TOWA)(75)
- 富士電機(28)
- STMicro(20)
- CIO(20)
- RS PRO(17)
- サンワサプライ(16)
- ハーティング(16)
- エスコ(10)
- CKD(10)
- 三菱電機(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
- DiodesZetex(9)
- アドテック(8)
- 日本バルカー(8)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- VISHAY(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「v65a」の検索結果

TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac
シュナイダーエレクトリック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.