カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(243)
  • 三菱ふそう(61)
  • RS PRO(60)
  • NORGREN(39)
  • TP-LINK(18)
  • テンパール工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • カーシーカシマ(8)
  • SPARKFUN(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • トヨタ(7)
  • RMSレアメタルスクリュー(7)
  • ALPINE(6)
  • ホームテイスト(6)
  • 花岡車輌(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • セルタン(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xal」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロールボックスXALシリーズ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックスXALシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
    仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
  • プラスチック製BOX 1穴 シュナイダーエレクトリック

    プラスチック製BOX 1穴

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様Number of cut-out:1材質Polycarbonate質量(kg)0.136タイプProduct or Component:Empty control station使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-4、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、UL 508、JIS C8201-1シリーズXALD保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K保存温度範囲(℃)-40~70色(カバー)ダークグレークラスClass II conforming to IEC 60536色(ベース)ライトグレー
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 5 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 5 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 5●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 196mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 4●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 166mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 製品: あり●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 3 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 3 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 3●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 136mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 製品: あり●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
  • コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC

    シュナイダーエレクトリック
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。
    仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263アズワン品番65-7810-25
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック コントロールステーションスイッチ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック コントロールステーションスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDT シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDT

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●接点構成: SPDT●押しボタンの作動: キーリリース●イルミネーション: なし●シリーズ: Harmony XALK●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●色: 黄●定格電圧: 600V●深さ: 115mm●Better World 製品: ありmm●高さ: 68mm●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:ありエンクロージャ:グレーシリーズHarmony XALD穴数2材質(ボックス)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応特性XALD / XALKシリーズ制御ステーション. XALD、XALKシリーズは、完成品 / 部品のいずれかを使用して顧客での組み立て作業で最大限の柔軟性を実現し、幅広い用途に適します。. 高い性能、豊富なオプション 組み立て済み製品 IP65 金属 / プラスチックの幅広い制御ステーションから選択 Harmony金属ベゼル(XB4)、プラスチックベゼル(XB5 / XB7)製品に完全対応 腐食、洗浄剤に対する優れた耐性カットアウト直径(Φmm)22最大動作温度(℃)70
  • 非常停止押しボタンスイッチ シュナイダーエレクトリック

    非常停止押しボタンスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ。SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点。作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途。エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
    仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593接点低負荷電気コンタクト接点構成1NO+1NCコンタクトボタン形状マッシュルームヘッドの押しボタン保護等級IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4保護機能短絡保護定格通電電流(A)10アズワン品番65-7814-34動作機能アラームの作動と同時に電力が切断
  • 押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    IEC、JIS。UL、CSA。スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能
    仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●IP保護等級:IP66、IP69K●コード番号:817-4907アズワン品番65-7825-03
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    インジケータライト Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11
  • Schneider Electric ブランキングプラグ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ブランキングプラグ

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc
  • パイロットライトヘッド Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック

    パイロットライトヘッド Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ 赤

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP20 (Rear Face), IP54 (Front Face)●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB7●併用可能製品:XAL Series, XALF Series, XB7 Series●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意
  • コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり接点構成1NCブロックタイプコンタクトブロック
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XAL●接点構成: 1NO●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
  • プラスチック製BOX 2穴 シュナイダーエレクトリック

    プラスチック製BOX 2穴

    シュナイダーエレクトリック
    2,698税込2,968
    1個
    61日以内出荷
    仕様Number of cut-out:2材質Polycarbonate質量(kg)0.193タイプProduct or Component:Empty control station使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-4、UL 508、IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1シリーズXALD保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K保存温度範囲(℃)-40~70色(カバー)ダークグレークラスClass II conforming to IEC 60536色(ベース)ライトグレー