カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xald02」の検索結果

プラスチック製BOX 2穴
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様Number of cut-out:2材質Polycarbonate質量(kg)0.193タイプProduct or Component:Empty control station使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-4、UL 508、IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1シリーズXALD保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K保存温度範囲(℃)-40~70色(カバー)ダークグレークラスClass II conforming to IEC 60536色(ベース)ライトグレー
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック
シュナイダーエレクトリック¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:あり色エンクロージャ:グレーシリーズHarmony XALD穴数2材質(ボックス)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応特性XALD / XALKシリーズ制御ステーション. XALD、XALKシリーズは、完成品 / 部品のいずれかを使用して顧客での組み立て作業で最大限の柔軟性を実現し、幅広い用途に適します。. 高い性能、豊富なオプション 組み立て済み製品 IP65 金属 / プラスチックの幅広い制御ステーションから選択 Harmony金属ベゼル(XB4)、プラスチックベゼル(XB5 / XB7)製品に完全対応 腐食、洗浄剤に対する優れた耐性カットアウト直径(Φmm)22最大動作温度(℃)70