カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- エバオン(11)
- オルファ(10)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(6)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(6)
- コスモ・テック(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 山洋電気(4)
- 東京コスモス電機(3)
- VISHAY(3)
- パナソニックコネクト(3)
- NTスイベル(3)
- 石川金属(2)
- 岩田製作所(2)
- CKD(2)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「xb10」の検索結果

超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更幅(mm)84高さ(mm)149引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
コンタクトブロック 1NO 2NC ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●IEC、JIS. UL、CSA. ボディ一式. ボディ一式(固定カラーと1つのコンタクトブロック)、スクリュークランプ端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric トリム
シュナイダーエレクトリック¥3,298税込¥3,6281袋(10個)9日以内出荷仕様アクセサリタイプ:角型取り付けフレーム併用可能製品:XB5シリーズシリーズ:Harmony XB5IEC、JIS. UL、CSA. 角形トリム. 10個入りパックのアドオン角形トリムで、円形ヘッドの取り付け部を角形にするアダプタ 二重絶縁ZB5-A製品で使用