カテゴリ
- 制御機器(82)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- エバオン(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- 山洋電気(6)
- SIEMENS(5)
- ビックス(4)
- NTスイベル(4)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- オルファ(2)
- コクヨ(2)
- スーパーツール(2)
- セキスイ(2)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「xb4」の検索結果

XB4BW73731G5
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色白操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = ±45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白)
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(白)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ プッシュボタン パネル取り付け取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = オレンジパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = 金属IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69K取り付けタイプ = パネル取り付け
Harmony XB4シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ)
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から左)
シュナイダーエレクトリック¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ)
シュナイダーエレクトリック¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ)
シュナイダーエレクトリック¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)
シュナイダーエレクトリック¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = ±45°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央)
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(右から中央)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑)
シュナイダーエレクトリック¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒)
シュナイダーエレクトリック¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(赤)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(青)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ スプリングリターン Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = スプリングリターンポジション数 = 3スルーの角度 = ±45°RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なし