カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(245)
- MAZDA(マツダ)(33)
- エバオン(8)
- 一宮電機(3)
- エイト(2)
- オルファ(2)
- アズワン(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- 大同メタル工業(1)
- 東芝(1)
- 富士電機(1)
- ダイケン(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イチネンTASCO(1)
- GENTOS(1)
- KITACO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「xb45」の検索結果

Schneider Electric コネクタ XB5PRJ45
シュナイダーエレクトリック¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様XB5パネル取り付けRJ45コネクタ.SchneiderElectricXB5パネル取り付けRJ45cat.6ジャックです。これらのインターフェイスは、HarmonyXB5シリーズに適合する一般的なパッケージにRJ45ポートを搭載しています。.22パネル切抜きシリーズHarmonyXB5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRJ45パネル取り付けインターフェイス
ワイヤレススイッチ 受信機
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB5AD3
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 45°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港
Schneider Electric 電子カウンタ メカニカル 5 パネル取り付け
シュナイダーエレクトリック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様電源電圧:12 → 24 V ac/dcカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様入力タイプ:電圧接続タイプ:プッシュオンリセット方法:リセットなし桁の数:5取り付けタイプ:パネル重量:45gXB5シリーズ固有の機能. コントローラ、アワーメータ、ブザー、O 22 mmプラスチックカラー付きのヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3
シュナイダーエレクトリック¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: ロングハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 45°●Better World 製品: あり●セレクタスイッチ用ヘッド、ZB4-B. Harmony XB4シリーズのセレクタスイッチ用ヘッド製品です。. ロングハンドル(黒)付きヘッド すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番 ; 331-0142 331-0142 を参照)とコンタクトボディ(品番 ; 331-0158 331-0158 などを参照)が必要
Harmony XB4シリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ スプリングリターン Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = スプリングリターンポジション数 = 3スルーの角度 = ±45°RoHS指令(10物質対応)対応