カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(10)
- PROST's(4)
- 東進電機工業(3)
- ウェルコムデザイン(2)
- アイメックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xvr」の検索結果

パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着
シュナイダーエレクトリック¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷オプション 取付L金具材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用
シュナイダーエレクトリック¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具適合機種XVC1●K、XVC1●SK、XVR08●、 XVR10●、XVR12●、XVS10●CMW、 XVS10●MW、XVS14●MW材質SPCC色アイボリー種類L金具
サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷種類Harmony XVC シリーズ, アルミポール取付け, 金属製円形取付台付き, Φ100 XVC 積層式表示灯用, 106 および 120 mm XVR 回転灯・表示灯用