カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- DENSO(デンソー)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(11)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ユニット(1)
- ユーボン(1)
- 富士電機(1)

ボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から8日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
Schneider Electric 壁面取り付け型プレート
シュナイダーエレクトリック¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷オプション 壁取付プレート適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCC色アイボリー種類壁付用プレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら