カテゴリ

  • 制御機器(69)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • コガネイ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • アドヴィックス(住友電工)(2)
  • KSフィルター(2)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • シシド静電気(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • 中央精機(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zb4-b」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZB4BW7A3741 シュナイダーエレクトリックZB4BW7A3741シュナイダーエレクトリック
8,398税込9,238
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB6Z4B シュナイダーエレクトリックZB6Z4Bシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠 シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠シュナイダーエレクトリック
369税込406
1個
当日出荷
ZB4BZ103 シュナイダーエレクトリックZB4BZ103シュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
ZB4BS844 シュナイダーエレクトリックZB4BS844シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズシュナイダーエレクトリック
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ スプリングリターン Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ スプリングリターン Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = スプリングリターンポジション数 = 3スルーの角度 = ±45°RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
Schneider Electric 南京錠アタッチメント シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 南京錠アタッチメントシュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ZB4BA333 シュナイダーエレクトリックZB4BA333シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Schneider Electric ブランキングプラグ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ブランキングプラグシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB4BZ1029 シュナイダーエレクトリックZB4BZ1029シュナイダーエレクトリック
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ)シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, コンタクト&ライトブロック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コンタクト&ライトブロックシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony XB4ボディ / 固定カラー付属:あり固定カラー、コンタクトブロック、内蔵LED付きライトブロック. LEDとコンタクトボディXB4-B. XB4-BシリーズLED及びコンタクトボディ. スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタによる接続
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ)シュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑)シュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤)シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = ±45°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = ±45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青)シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(青)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せずシュナイダーエレクトリック
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC 600 V ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青)シュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白)シュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(白)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, ZB4 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押ボタンヘッド, ZB4シュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB4BL7341 シュナイダーエレクトリックZB4BL7341シュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:Green ''I''-red ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttonsクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せずシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
コンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(青)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白)シュナイダーエレクトリック
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric プッシュボタン シュナイダーエレクトリックSchneider Electric プッシュボタンシュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せずシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(赤)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり