カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zb4bz102」の検索結果

コンタクトブロック 1NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応