カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ケナメタル(2)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NOK(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アキツ(1)
  • ヤンマー(1)
  • THECUT(1)
  • 株洲工具(1)
  • カナテクス(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap-16」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23色黒タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1式
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、。1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、。ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、。サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも。効率的なサーバー運用を実現します。【特長】。ラック搭載型一体構造。LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約。使用時のみ引き出して操作可能。複数サーバーの集中管理。AP5808:最大8台。AP5816:最大16台。カスケード接続により最大512台まで拡張可能。多彩な操作方法。オンスクリーンディスプレイ(OSD)。ホットキー操作。本体ボタン操作。USB / PS/2 両対応。キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応。幅広いサーバー環境で利用可能。高解像度ディスプレイ。最大解像度:1280 × 1024。複数解像度に対応し、安定した表示を実現。前面USBポート搭載。USBメモリなどの周辺機器を接続可能。サーバー切替時に自動認識
    用途【用途・おすすめシーン】。サーバールーム/データセンターでの運用管理。工場や研究施設の制御用ラック。複数台サーバーを省スペースで管理したい現場。常駐モニター設置が難しいITラック環境。【仕様】。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。動作温度:0~40℃。ラックサイズ:1U。モニター解像度:最大1280×1024。キーボード/マウス:USB、PS/2対応保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応