カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- MAZDA(マツダ)(24)
- トヨタ(6)
- 日本モレックス(molex)(2)
- BOURNS(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Optibelt(1)
- MICROCHIP(1)
- STMicro(1)
- VISHAY(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Global Laser(1)
- オースミ電機(1)
「3v-670」の検索結果
特価

Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1000JOS3)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥92,980税込¥102,2781台8日以内出荷APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U形状タワー型色黒種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)-15~45容量(W)670バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5充電時間(時間)4容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延入力電圧70~125V調整可能/80~123Vバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数NEMA 5-15R×8個