カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • BOURNS(2)
  • RS PRO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • アイシス(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • Optibelt(1)
  • MICROCHIP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-670」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1000JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1000JOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    309,800税込340,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1000JOS5)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
  • Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
vベルト 5v-670特集