カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- TP-LINK(6)
- エレコム(5)
- カシムラ(4)
- BOURNS(4)
- ARCOLECTRIC(4)
- 東京メタル(4)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 横河計測(2)
- イシダ(2)
- 日伸理化(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「ac1300」の検索結果

APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32色黒タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています。+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化。ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告。TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19 AP8441
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)8.21色黒タイプPDU:Metered outlet規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05 、3.00定格電流(A)24出力電圧(V)200 、208最大電流(A)30入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数0U