カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • KITO(キトー)(1,052)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • ケルヒャー(52)
  • イスカル(25)
  • Apacer(25)
  • タンガロイ(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • 潤工社(13)
  • DiodesZetex(11)
  • エスコ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • 小池酸素工業(8)
  • 貝印(7)
  • 京セラ(7)
  • ケナメタル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-01」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
  • PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • 【セット販売】SMT750J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT750J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT500J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT500J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT500J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT750RMJ1U UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750RMJ1U UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT750RMJ1U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT1500J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1500J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT1000J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1000J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1000J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、3 Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1500RMJ2U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1K2RJ1U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SRT2400XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT2400XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SRT2400XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
  • 【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SRT1500XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
  • 【セット販売】SRT1000XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1000XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SRT1000XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
  • 【セット販売】SMT2200J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT2200J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容1SMT2200J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、。APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。【特長】。APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブル。RS-232(SUB-D 25ピン)接続。ケーブル端1:SUB-D 25ピン オス。ケーブル端2:SUB-D 25ピン メス。KVMスイッチの拡張接続に対応。複数のKVMスイッチを直列接続可能。ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m。信頼性の高いAPC純正アクセサリー
    用途【用途】。APC製KVMスイッチのデイジーチェーン接続。データセンター・サーバールームでのKVM構成拡張。ラック内でのKVMシステム配線。【主な仕様】。型番:AP5263。ケーブル長:1.8m。接続方式:RS-232。コネクタ形状:SUB-D 25ピン(オス × メス)。色:黒。製品重量:約0.11kg。保証期間:2年(メーカー保証)保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    299,800税込329,780
    1式
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、。1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、。ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、。サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも。効率的なサーバー運用を実現します。【特長】。ラック搭載型一体構造。LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約。使用時のみ引き出して操作可能。複数サーバーの集中管理。AP5808:最大8台。AP5816:最大16台。カスケード接続により最大512台まで拡張可能。多彩な操作方法。オンスクリーンディスプレイ(OSD)。ホットキー操作。本体ボタン操作。USB / PS/2 両対応。キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応。幅広いサーバー環境で利用可能。高解像度ディスプレイ。最大解像度:1280 × 1024。複数解像度に対応し、安定した表示を実現。前面USBポート搭載。USBメモリなどの周辺機器を接続可能。サーバー切替時に自動認識
    用途【用途・おすすめシーン】。サーバールーム/データセンターでの運用管理。工場や研究施設の制御用ラック。複数台サーバーを省スペースで管理したい現場。常駐モニター設置が難しいITラック環境。【仕様】。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。動作温度:0~40℃。ラックサイズ:1U。モニター解像度:最大1280×1024。キーボード/マウス:USB、PS/2対応保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    92,980税込102,278
    1個
    16日以内出荷
    つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
    付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U