カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- PISCO(ピスコ)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- JVC(1)
- 華陽電線(1)
「apc8-01」の検索結果
特価

APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証。
APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥329,800税込¥362,7801個8日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証。
APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U