BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR550S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)取扱い終了
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
仕様【出力】最大負荷時効率:98.0%、(転送時間)6 ms typical : 10 ms maximum、【入力】最大負荷時効率:98.0%、【通信と管理】コントロールパネル:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール、【サージ保護 / フィルタリング】サージエネルギーレート:1103ジュール、(データライン保護)ネットワーク回線:10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 コネクタ)幅(mm)91質量(kg)7色黒高さ(mm)190奥行(mm)310電力(W)バッテリ充電:7運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池、交換用:APCRBC122J保証期間3年間電源コード1入力周波数(Hz)50/60 +/- 3 Hz Auto-sensing充電時間(時間)標準:12波形タイプ:正弦波動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-15~45インターフェイスOptional Simple Signalling RS232 cable(複数可)警報音・音量バッテリ運転時警告音、ローバッテリ警告音、過負荷警告音関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)動作湿度(%RH)0~95設定可能電力(VA/W)最大:550/330バッテリー寿命(年)予定:3~5