カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kvm1116r」の検索結果

特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116RAPC(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1式
7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理階層接続により最大256台まで拡張可能リモート管理対応:LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペースCAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応
用途【用途】データセンター・サーバールームでの集中管理複数サーバーの遠隔保守・運用IT管理・システム管理業務の効率化【主な仕様】型番:KVM1116Rポート数:16ポート(RJ-45)対応規格:19インチラック(1U)ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps最大解像度:1600 × 1200(60Hz)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリーカテゴリ