カテゴリ
- 制御機器(94)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(14)
- bitstrong(ビットストロング)(65)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(97)
- Kawasaki(54)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(238)
- omron(オムロン)(54)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- RS PRO(126)
- SMC(341)
- WURTH ELEKTRONIK(99)
- アズワン(139)
- オーハウス(207)
- ケツト科学研究所(51)
- サンワサプライ(194)
- シュナイダーエレクトリック(91)
- ブロードウォッチ(86)
- ホンダ(551)
- メディアカバーマーケット(1,077)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)

APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT750JOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801台7日以内出荷質量(kg)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×360定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量500W/750VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷質量(kg)12.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量360W/500VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT3000JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥679,800税込¥747,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT3000JOS3)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT2200JOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥799,800税込¥879,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT2200JOS5)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT2200JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT2200JOS3)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 2200 LCD 100V 3年保証 SMT2200J3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥289,800税込¥318,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 2200 LCD 100V 3年保証(SMT2200J3W)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷質量(kg)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量980W/1500VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1000JOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷質量(kg)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量670W/1000VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT500JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT500JOS3)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1000JOS3)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前色黒種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)16.7容量(VA)500定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5正味質量(kg)12.6相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)35.9出力コンセント6×NEMA 5-15R
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U形状ラックマウント型質量(kg)44色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】2700、【標準入力プラグ使用時】2400出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能USB容量(VA)【入力プラグ変更時】3000、【標準入力プラグ使用時】2400定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)44相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)67.1出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数NEMA 5-15R×8個、NEMA 5-20R×2個
APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証。適合機種1U ラックマウント
Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U色黒種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証。適合機種1U ラックマウント
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間2年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801個欠品中モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT3000RMJ2UOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥939,800税込¥1,033,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT3000RMJ2UOS3)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥969,800税込¥1,066,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥639,800税込¥703,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥629,800税込¥692,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH
APC(シュナイダーエレクトリック)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。質量(kg)0.08色Black種類UPSアクセサリー規格AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×43×28保管温湿度範囲-40~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト5年保証 SMT3000RMJ2UOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台8日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証(SMT3000RMJ2UOS5)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥649,800税込¥714,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。形状ラックマウント型質量(kg)44取付(優先)下方取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】2700、【標準入力プラグ使用時】2400出力波形正弦波保証期間2 年間 (日本のみ)定格出力容量(VA)2400入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)【入力プラグ変更時】3000、【標準入力プラグ使用時】2400定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30Pバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24相対湿度(%RH)0~95出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数NEMA 5-15R×8個、NEMA 5-20R×2個
Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801台欠品中質量(kg)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量500W/750VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷質量(kg)12.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量360W/500VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト5年保証 SMT500JOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT500JOS5)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥599,800税込¥659,7801台7日以内出荷質量(kg)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量980W/1500VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷質量(kg)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量670W/1000VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT750JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801台欠品中APC Smart-UPS 750 LCD 100V(SMT750JOS3)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証 SMT3000J3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証(SMT3000J3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
Smart-UPS 2200 LCD 100V 5年保証 SMT2200J5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥479,800税込¥527,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 2200 LCD 100V 5年保証(SMT2200J5W)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500JOS3)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500JOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500JOS5)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U色黒種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)26相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816
APC(シュナイダーエレクトリック)¥299,800税込¥329,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、。1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、。ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、。サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも。効率的なサーバー運用を実現します。【特長】。ラック搭載型一体構造。LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約。使用時のみ引き出して操作可能。複数サーバーの集中管理。AP5808:最大8台。AP5816:最大16台。カスケード接続により最大512台まで拡張可能。多彩な操作方法。オンスクリーンディスプレイ(OSD)。ホットキー操作。本体ボタン操作。USB / PS/2 両対応。キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応。幅広いサーバー環境で利用可能。高解像度ディスプレイ。最大解像度:1280 × 1024。複数解像度に対応し、安定した表示を実現。前面USBポート搭載。USBメモリなどの周辺機器を接続可能。サーバー切替時に自動認識用途【用途・おすすめシーン】。サーバールーム/データセンターでの運用管理。工場や研究施設の制御用ラック。複数台サーバーを省スペースで管理したい現場。常駐モニター設置が難しいITラック環境。【仕様】。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。動作温度:0~40℃。ラックサイズ:1U。モニター解像度:最大1280×1024。キーボード/マウス:USB、PS/2対応保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら