カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • オーム電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ナリカ(1)
  • StarTech.com(1)
  • OnRobot(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro-1000」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付APC(シュナイダーエレクトリック)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
【SMT1000J UPS】交換用バッテリー (RBC6L)が使用可能です単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付きお客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能【電源管理 PowerChute】シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続UPS稼働状況監視電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン障害通知、ロギングWebブラウザでの設定・操作【Network Card】ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。
付属品【SMT1000J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル幅(mm)【SMT1000J UPS】172、【Network Card】121質量(kg)【SMT1000J UPS】21、【Network Card】0.08高さ(mm)【SMT1000J UPS】225、【Network Card】38種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1000J UPS】439、【Network Card】114規格【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスAシリーズSmart-UPS、ネットワーク管理カード定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT1000J UPS】-15~45、【Network Card】-15~65コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間(月単位)24出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)4歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1000J UPS】0~40、【Network Card】-5~45互換性【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS定格電力(VA)1000適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延通信ポート【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670取付面位置バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10認証マーク【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら