カテゴリ
- 制御機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(2)
- INAX(LIXIL)(13)
- LINKMAN(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(28)
- SMC(37)
- ZEALOT(ジーロット)(34)
- エスコ(47)
- グルマンディーズ(7)
- スズキ(7)
- テクノオプティス(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- ホンダ(240)
- マル信無線電機(11)
- ミヤコ(16)
- ミヤマ電器(8)
- メディアカバーマーケット(11)
- 日本ケミコン(25)
- 明工社(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mj-2」の検索結果

APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数NEMA 5-15R×8個運転方式ラインインタラクティブ形状ラックマウント型仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)保護機能自動電圧調整(AVR)機能ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能スマートスロット、USB定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15Rバッテリー交換可能
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U形状ラックマウント型質量(kg)44色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】2700、【標準入力プラグ使用時】2400出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能USB容量(VA)【入力プラグ変更時】3000、【標準入力プラグ使用時】2400定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)44相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)67.1出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数NEMA 5-15R×8個、NEMA 5-20R×2個
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥499,800税込¥549,7801式翌々日出荷3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:2年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間無償保証期間:2年間 (製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8色黒取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥769,800税込¥846,7801個7日以内出荷3000VA / 2700W の高出力UPS:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対応。ラインインタラクティブ方式+正弦波出力:商用電源品質を安定化し、機器への負荷を低減。自動電圧調整(AVR)機能搭載:バッテリーを使用せず電圧補正し、バッテリー寿命を延長。ラックマウント型 2U:19インチラック対応(レールキット同梱)。多機能LCDディスプレイ:電源状態、負荷、バッテリー状態を視認可能。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。7年オンサイト保守付き:障害発生時に技術者が現地対応。【特長】。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U7W。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間2年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間3年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥639,800税込¥703,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥629,800税込¥692,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥789,800税込¥868,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間3年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥969,800税込¥1,066,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT1500RMJ2U3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、 出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,398,000税込¥1,537,8001個7日以内出荷APC Smart-UPS SMT3000RMJ2UOS7 は、サーバーやネットワーク機器向けに設計された高信頼・高機能のラックマウント型無停電電源装置です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・電圧変動・瞬低などの電源トラブルから重要機器を保護します。本モデルは 7年間オンサイト保守サービス付きのため、長期運用を前提とした業務用途に最適です。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2UOS7。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間オンサイト保守。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U形状タワー型色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6充電時間(時間)4容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1プラグ形状NEMA 5-15P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数NEMA 5-15R×8個
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT3000RMJ2UOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥939,800税込¥1,033,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT3000RMJ2UOS3)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥649,800税込¥714,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。形状ラックマウント型質量(kg)44取付(優先)下方取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】2700、【標準入力プラグ使用時】2400出力波形正弦波保証期間2 年間 (日本のみ)定格出力容量(VA)2400入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)【入力プラグ変更時】3000、【標準入力プラグ使用時】2400定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30Pバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24相対湿度(%RH)0~95出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数NEMA 5-15R×8個、NEMA 5-20R×2個
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500RMJ2UOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500RMJ2UOS3)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500RMJ2UOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥569,800税込¥626,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500RMJ2UOS5)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト5年保証 SMT3000RMJ2UOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台8日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証(SMT3000RMJ2UOS5)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT1500RMJ2U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J