カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- 住友電工ハードメタル(10)
- イスカル(6)
- TRUSCO(6)
- 岩崎電気(5)
- 三菱マテリアル(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 京セラ(3)
- TOTIME(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- タンガロイ(2)
- ナンシン(2)
- 酸素アーク工業(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「mt150」の検索結果
特価

APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数NEMA 5-15R×8個運転方式ラインインタラクティブ形状ラックマウント型仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)保護機能自動電圧調整(AVR)機能ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能スマートスロット、USB定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15Rバッテリー交換可能
SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット
APC(シュナイダーエレクトリック)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)11.96色Black高さ(mm)80種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343入力【電源コードの数】1適合品番SMT1500RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m