無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)240ケーブル長(m)1.8幅(cm)9.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)12標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P、日本用 2ピン関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)8
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)8日以内出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)11.34色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス定格電力(W)600ケーブル長(m)1.8幅(cm)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0A運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力周波数(Hz)50/60±3(主電源に同期) 、ユーザー調整可能範囲 ±0.1出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)8標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)83~122関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)12
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg)4.6取付方式ラックマウント不可規格PSE出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)450ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1運転方式常時商用騒音値(dB)45出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~90%ケーブル1本入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)8標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)750定格電力(VA)750最大出力電力(W)450定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)15