カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • omron(オムロン)(9)
  • GSユアサインフラシステムズ(5)
  • CyberPower(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • EATON(イートン)(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • Thomson Linear(2)
  • 三菱電機(1)
  • 山洋電気(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • コーナシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema 6-15」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
499,800税込549,780
1式
翌々日出荷
3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS【特長】・100V稼働・小型・省スペース・ラックマウント型モデル・ラインインタラクティブ方式・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載・電力費用を削減するグリーンモード・効率97%以上を実現・各種アクセサリーによる機能拡張が可能・長期保守つきモデルをラインナップ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能・長寿命バッテリ
用途【用途】サーバー・ストレージ機器の電源保護ネットワーク機器・通信機器の安定運用データセンター/サーバールーム業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT3000RMJ2U定格容量:3000VA / 2700W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×6NEMA 5-20R ×2ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm質量:約44kgバッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)保証:2年間【同梱品】ラックマウントレールキット電源ケーブルシリアル通信ケーブルインストールガイド保証期間無償保証期間:2年間 (製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)44取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)44相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)67.1出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
3000VA / 2700W の高出力UPS:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対応ラインインタラクティブ方式+正弦波出力:商用電源品質を安定化し、機器への負荷を低減自動電圧調整(AVR)機能搭載:バッテリーを使用せず電圧補正し、バッテリー寿命を延長ラックマウント型 2U:19インチラック対応(レールキット同梱)多機能LCDディスプレイ:電源状態、負荷、バッテリー状態を視認可能ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能7年オンサイト保守付き:障害発生時に技術者が現地対応【特長】Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS・100V稼働・小型・省スペース・ラックマウント型モデル・ラインインタラクティブ方式・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載・電力費用を削減するグリーンモード・効率97%以上を実現・各種アクセサリーによる機能拡張が可能・長期保守つきモデルをラインナップ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能・長寿命バッテリ
用途【用途】サーバー・ストレージ機器の電源保護ネットワーク機器・通信機器の安定運用データセンター/サーバールーム業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT3000RMJ2U7W定格容量:3000VA / 2700W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×6NEMA 5-20R ×2ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm質量:約44kgバッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)保証:7年間【同梱品】ラックマウントレールキット電源ケーブルシリアル通信ケーブルインストールガイド保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
APC Smart-UPS SMT3000RMJ2UOS7 は、サーバーやネットワーク機器向けに設計された高信頼・高機能のラックマウント型無停電電源装置です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・電圧変動・瞬低などの電源トラブルから重要機器を保護します。本モデルは 7年間オンサイト保守サービス付きのため、長期運用を前提とした業務用途に最適です。【特長】・100V稼働・小型・省スペース・ラックマウント型モデル・ラインインタラクティブ方式・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載・電力費用を削減するグリーンモード・効率97%以上を実現・各種アクセサリーによる機能拡張が可能・長期保守つきモデルをラインナップ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能・長寿命バッテリ
用途【用途】サーバー・ストレージ機器の電源保護ネットワーク機器・通信機器の安定運用データセンター/サーバールーム業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT3000RMJ2UOS7定格容量:3000VA / 2700W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×6NEMA 5-20R ×2ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm質量:約44kgバッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)保証:7年間オンサイト保守【同梱品】ラックマウントレールキット電源ケーブルシリアル通信ケーブルインストールガイド保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
nema l6-20特集