Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)7日以内出荷
出力容量980W/1500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)26運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816APC(シュナイダーエレクトリック)7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも効率的なサーバー運用を実現します。【特長】ラック搭載型一体構造LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約使用時のみ引き出して操作可能複数サーバーの集中管理AP5808:最大8台AP5816:最大16台カスケード接続により最大512台まで拡張可能多彩な操作方法オンスクリーンディスプレイ(OSD)ホットキー操作本体ボタン操作USB / PS/2 両対応キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応幅広いサーバー環境で利用可能高解像度ディスプレイ最大解像度:1280 × 1024複数解像度に対応し、安定した表示を実現前面USBポート搭載USBメモリなどの周辺機器を接続可能サーバー切替時に自動認識
用途【用途・おすすめシーン】サーバールーム/データセンターでの運用管理工場や研究施設の制御用ラック複数台サーバーを省スペースで管理したい現場常駐モニター設置が難しいITラック環境【仕様】電源入力:AC100~240V(50/60Hz)動作温度:0~40℃ラックサイズ:1Uモニター解像度:最大1280×1024キーボード/マウス:USB、PS/2対応保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)7日以内出荷
出力容量670W/1000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)21運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)