カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- 廣杉計器(91)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- ヨコヅナ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- GOAL(ゴール)(2)
- 三栄産業(2)
- アインツ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MIWA(2)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 八光電機(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pss3」の検索結果
特価

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥419,800税込¥461,7801式欠品中APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 3年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:3年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥849,800税込¥934,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応