カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- SMC(3)
- Festo(3)
- ミドリ安全(2)
- ノーブランド(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 奥岡製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u4032」の検索結果

APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥789,800税込¥868,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応