カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- omron(オムロン)(2)
- ユタカ電機製作所(11)
- 富士電機(1)
「yepa-083masw」の検索結果

無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)360出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能SmartSlot、RJ-45 Serial、USB容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から8日以内出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。質量(kg)2.59色Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×94×151入力【電源コードの数】1バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m