カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • ホンダ(440)
  • BIGM(丸山製作所)(420)
  • 三菱ふそう(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • DJI(51)
  • KEMET(32)
  • RS PRO(29)
  • パイロット(27)
  • SKF(日本エスケイエフ)(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • SPARKFUN(17)
  • サンエス(16)
  • 工進(15)
  • Gefran(14)
  • トヨタ(12)
  • SANTINI(12)
  • ミツビシ(11)
  • タンガロイ(10)
  • ハンマーキャスター(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efr」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
    段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4ブラック/シルバー最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ材質カーボンファイバー高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40質量(kg).138縮長(mm)410
  • befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto

    befreeアドバンス AS 三脚キット

    Manfrotto
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
    タイプ【雲台】自由雲台耐荷重(kg)9
  • befree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
    付属品キャリングバッグ質量(kg)1.75直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:151最低高さ(cm)40
  • befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック Manfrotto

    befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック

    Manfrotto
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
    寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.59ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック Manfrotto

    befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック

    Manfrotto
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
    寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.49ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • befree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
    付属品キャリングバッグ質量(kg)1.64直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:150最低高さ(cm)40
  • カメラ用リュック Advanced Befree バックパック III Manfrotto

    カメラ用リュック Advanced Befree バックパック III

    Manfrotto
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    セキュリティー性の高いリアアクセス方式。15インチまでのラップトップと9.7インチまでのタブレット端末用のコンパートメントを装備。70-200mm f/2.8相当のレンズを装着したまま一眼カメラを収納可能。トラベル三脚を収納できる、側面の拡張式ポケット。機内持ち込み手荷物サイズ、撥水性能、レインカバー付き
    質量(kg)1.22内寸(cm)25×14×44外寸(cm)33×21×49
  • befreeアドバンス カーボンT三脚キット Manfrotto

    befreeアドバンス カーボンT三脚キット

    Manfrotto
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    進化したカーボン製トラベル三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。 操作性に優れた開脚角度セレクター。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
    寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.25段数脚:4最低高さ(cm)41アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター Manfrotto

    トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター

    Manfrotto
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。
    耐荷重(kg)最大10長さ(cm)8(アクセサリー)高さ(cm)2(アクセサリー)幅(cm)6.6(アクセサリー)材質アルミ
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
"efr" Manfrotto 【通販モノタロウ】