カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • KITO(キトー)(17)
  • エレコム(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • CKD(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ホンダ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jbac」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
    質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700
  • アルミ マスタースタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ マスタースタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
  • アルミ コンパクトスタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ コンパクトスタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1本
    10日以内出荷
    1052JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)1.98耐荷重(kg)5格納時全長(mm)900伸長(cm)241設置寸法(mm)Φ1090
  • 背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto

    背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ

    Manfrotto
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
    セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237