カテゴリ

  • 家電(12)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • GENTOS(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ビクセン(1)
  • king(撮影・写真用品)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • 東京メタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「manfrotto 475b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロギア付き三脚 Manfrotto

    プロギア付き三脚

    Manfrotto
    59,980税込65,978
    1本
    欠品中
    革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
    質量(kg)4.3段数脚:3高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • ギア付きジュニア雲台 Manfrotto

    ギア付きジュニア雲台

    Manfrotto
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ギア付きプロ雲台 Manfrotto

    ギア付きプロ雲台

    Manfrotto
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ギア付き雲台 Manfrotto

    ギア付き雲台

    Manfrotto
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き Manfrotto

    XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • 190プロカーボンファイバー三脚 4段 Manfrotto

    190プロカーボンファイバー三脚 4段

    Manfrotto
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
    質量(kg)1.65段数脚:4高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • マイクロポジショニングプレート Manfrotto

    マイクロポジショニングプレート

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    微細なポジショニングコントロールを簡単操作できるスライドプレート。 スピーディなセットアップを可能にするシンプルなロックリリースレバー。 2枚を90°の角度で組み合わせて使用することが可能。 正確なポジショニングが必要とされるマクロ撮影にも最適。 1/4'' ネジが付属。
    材質アルミ質量(kg)0.52長さ(cm)アクセサリーサイズ:180最大耐荷重(kg)8
  • XPROギア雲台 Manfrotto

    XPROギア雲台

    Manfrotto
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
    仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
  • スーパークランプ Manfrotto

    スーパークランプ

    Manfrotto
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    撮影シーンで便利なクランプ。
  • 190プロアルミニウム三脚3段 +RC2付3ウェイ雲台キット Manfrotto

    190プロアルミニウム三脚3段 +RC2付3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3段数脚:3最低高さ(cm)9アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付 Manfrotto

    バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付

    Manfrotto
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
    質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
  • PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック Manfrotto

    PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック

    Manfrotto
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
    仕様ボールロック:可質量(kg)0.26ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ