カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • ナリカ(2)
  • JTT(2)
  • サイズ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • king(撮影・写真用品)(1)
  • ケニス(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ラムマウント(1)
  • DJI(1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • DEEPCOOL(1)
  • 現場監督(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smallrig」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrotto

    フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付

    Manfrotto(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
    質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
  • スーパークランプ Manfrotto

    スーパークランプ

    Manfrotto
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    撮影シーンで便利なクランプ。
  • ナノクランプ Manfrotto

    ナノクランプ

    Manfrotto
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
    質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13