カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- Manfrotto
- ニチフ(41)
- MICROCHIP(11)
- TRUSCO(6)
- ボルミオリ・ロッコ(4)
- LEM(3)
- RS PRO(3)
- PROTMEX(3)
- エレコム(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- Arduino(2)
- 5.11(2)
- JBL(2)
- Phenomenex(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ケナメタル(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- コーニング(1)
- ブランドをもっと見る
「tmex」の検索結果
特価

ハロコンパクトプラス リフレクター98cmシルバー/ホワイト
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広い反射面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター材質ナイロン質量(kg)0.45、インバッグ:0.477色Silver/White直径(Φcm)98寸法(cm)キャリーケース:29.5×10.5×6
ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個欠品中従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広いディフュ-ズ面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター質量(kg)0.4直径(Φcm)98