カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ハイテクインター
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(95)
  • エレコム(17)
  • CKD(12)
  • Anker(アンカー)(12)
  • CIO(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • MOTTERU(9)
  • 関西通信電線(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • カナレ電気(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 多摩電子(5)
  • グリーンハウス(5)
  • GENTOS(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • HIKMICRO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c-2v 100m」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MaxiiPower Vi2601 ハイテクインター

    MaxiiPower Vi2601

    ハイテクインター
    89,980税込98,978
    1式
    当日出荷
    【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、同軸ExtendedEthernetポート×1電源AC90~240V 50/60Hzコネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2401A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2401A

    ハイテクインター
    65,980税込72,578
    1式
    当日出荷
    同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機/子機電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNCインターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2408A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2408A

    ハイテクインター
    459,800税込505,780
    1式
    6日以内出荷
    同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×8、同軸ExtendedEthernetポート×8電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2404A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2404A

    ハイテクインター
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×4、同軸ExtendedEthernetポート×4電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2400A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2400A

    ハイテクインター
    65,980税込72,578
    1式
    6日以内出荷
    同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別子機専用電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiPower Vi2608 ハイテクインター

    MaxiiPower Vi2608

    ハイテクインター
    529,800税込582,780
    1式
    6日以内出荷
    【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数入力×8、出力×8、管理用:各1電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状入力:RJ-45、出力:BNC、管理用:RJ-45・USB-Bインターフェース10/100BASE-TX、USB2.0最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiPower Vi2616 ハイテクインター

    MaxiiPower Vi2616

    ハイテクインター
    969,800税込1,066,780
    1式
    6日以内出荷
    【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数入力×16、出力×16、管理用:各1電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状入力:RJ-45、出力:BNC、管理用:RJ-45・USB-Bインターフェース10/100BASE-TX、USB2.0最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2416A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2416A

    ハイテクインター
    839,800税込923,780
    1式
    6日以内出荷
    同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×16、同軸ExtendedEthernetポート×16電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式