カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ハイテクインター
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • StarTech.com(15)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • セキスイ(5)
  • エクト(5)
  • オカモト(4)
  • RS PRO(3)
  • BULGIN(2)
  • FSP(2)
  • SPARKFUN(2)
  • brother(ブラザー)(1)
  • エムエフ(1)
  • 橋本クロス(1)
  • 今村紙工(1)
  • VISHAY(1)
  • SICK(1)
  • ザップ(1)
  • D-Link(ディーリンク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OPP 1000m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MaxiiCopper Vi2301A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2301A

    ハイテクインター
    75,980税込83,578
    1式
    当日出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2300A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2300A

    ハイテクインター
    76,980税込84,678
    1式
    当日出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • Vi2300WP ハイテクインター

    Vi2300WP

    ハイテクインター
    129,800税込142,780
    1式
    当日出荷
    【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親茎/子機ポート数1ポート電源PoE(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2316A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2316A

    ハイテクインター
    949,800税込1,044,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×16、UTP ExtendedEthernetポート×16電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2308A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2308A

    ハイテクインター
    519,800税込571,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×8、UTP ExtendedEthernetポート×8電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2304A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2304A

    ハイテクインター
    279,800税込307,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×4、UTP ExtendedEthernetポート×4電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • Vi2400WP ハイテクインター

    Vi2400WP

    ハイテクインター
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    【防水モデル】同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400WPは、同軸ケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大25.5W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別子機専用ポート数10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45/同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)電源PoE入力コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式