カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ハイテクインター
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士電機(1)
  • 神保電器(1)
  • DXアンテナ(1)
  • サン電子(1)
  • TP-LINK(1)
  • StarTech.com(1)
  • PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abilinx 1101」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i ハイテクインター

    VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i

    ハイテクインター
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    11日以内出荷
    既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
  • VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター

    VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003

    ハイテクインター
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
    付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
  • MaxiiCopper Vi2300A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2300A

    ハイテクインター
    ¥76,980税込¥84,678
    1式
    当日出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】 ハイテクインター

    Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】

    ハイテクインター
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    11日以内出荷
    既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
  • TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ ハイテクインター

    TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ

    ハイテクインター
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    11日以内出荷
    最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポート。TRE25120シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
  • TRE25240シリーズ TRE25240-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ) ハイテクインター

    TRE25240シリーズ TRE25240-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)

    ハイテクインター
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    11日以内出荷
    最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポート。TRE25240シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。