カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • ハイテクインター
  • サンワサプライ(3)
  • エレコム(2)
  • ホンダ(1)
  • 日本製線(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • StarTech.com(1)
  • Modes(1)
  • PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vi2300」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MaxiiCopper Vi2300A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2300A

    ハイテクインター
    76,980税込84,678
    1式
    当日出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • Vi2300WP ハイテクインター

    Vi2300WP

    ハイテクインター
    129,800税込142,780
    1式
    当日出荷
    【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数1ポート電源PoE(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2301A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2301A

    ハイテクインター
    75,980税込83,578
    1式
    当日出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2401A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2401A

    ハイテクインター
    65,980税込72,578
    1式
    当日出荷
    同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親機/子機電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNCインターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i ハイテクインター

    VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i

    ハイテクインター
    63,980税込70,378
    1個
    11日以内出荷
    既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
  • VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター

    VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003

    ハイテクインター
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
    付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
  • Vi2400WP ハイテクインター

    Vi2400WP

    ハイテクインター
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    【防水モデル】同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400WPは、同軸ケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大25.5W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900種別子機専用ポート数10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45/同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)電源PoE入力コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2400A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2400A

    ハイテクインター
    65,980税込72,578
    1式
    6日以内出荷
    同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900種別子機専用電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2304A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2304A

    ハイテクインター
    279,800税込307,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×4、UTP ExtendedEthernetポート×4電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2316A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2316A

    ハイテクインター
    949,800税込1,044,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×16、UTP ExtendedEthernetポート×16電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2308A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2308A

    ハイテクインター
    519,800税込571,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×8、UTP ExtendedEthernetポート×8電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiPower Vi2516 ハイテクインター

    MaxiiPower Vi2516

    ハイテクインター
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで1対複数拠点PoE(+)延長。 MaxiiPower Vi2500シリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2500シリーズを親機として、Vi2300A / Vi2301Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 お客さまの環境にあわせて、8ポートタイプ・16ポートタイプからお選びいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900ポート数入力 ×16/出力 ×16電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100BASE-TX伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiPower Vi2508 ハイテクインター

    MaxiiPower Vi2508

    ハイテクインター
    589,800税込648,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで1対複数拠点PoE(+)延長。 MaxiiPower Vi2500シリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2500シリーズを親機として、Vi2300A / Vi2301Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 お客さまの環境にあわせて、8ポートタイプ・16ポートタイプからお選びいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900ポート数入力 ×8/出力 ×8電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100BASE-TX伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • PoEクラスチェンジャー Vi00026 ハイテクインター

    PoEクラスチェンジャー Vi00026

    ハイテクインター
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    POE給電機器と受電機器の相性問題を解決するための装置。
    最大延長(m)900ポート数IN×1、OUT×1電源PoE入力コネクタ形状RJ-45インターフェース10/100BASE-TX