カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日本電産
- ツカサ電工(6)
- 三菱電機(3)
- RS PRO(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 日立産機システム(1)
- 澤村電気工業(1)
- マブチモーター(1)
- コアレスモータ(1)
- 日東電工[モーター](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dme34」の検索結果

DCモーター Nidec DMN37シリーズ
日本電産(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ
日本電産¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ
日本電産¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応