カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日本電産
  • ツカサ電工(6)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 澤村電気工業(1)
  • マブチモーター(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • 日本電産コパル(1)
  • RS PRO(1)
  • Mellor Electric(1)
  • Nidec(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmn29」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ

    日本電産
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec  ブラシ 12V DMN29シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN29シリーズ

    日本電産
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ

    日本電産
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec DMN37シリーズ

    日本電産(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ

    日本電産
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ

    日本電産
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ

    日本電産
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応