カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本電産
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(297)
  • シュナイダーエレクトリック(82)
  • SPARKFUN(9)
  • ELPA(6)
  • SCHURTER(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 富士電機(3)
  • SIEMENS(3)
  • エスコ(2)
  • Nidec(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 日本電産サーボ(1)
  • M&H(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec 6v」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギアモータ Nidec  DCK31シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DCK31シリーズ日本電産
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  GMAGシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec GMAGシリーズ日本電産
49,980税込54,978
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ日本電産
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応