カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • VISHAY(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 警子ちゃん(8)
  • YAGEO(6)
  • TOA(3)
  • SUSUMU(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • KOA(1)
  • 泰和電気工業(1)
  • carrozzeria(1)
  • MCP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2w0ω」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    7,798税込8,578
    1個
    11日以内出荷
    端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
    仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/6●基本ステップ角度:3°●1回転ステップ数:120●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-22
  • ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
    仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-24
モーター(原動機)カテゴリ