カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- アルインコ(1)
- 千代田通商(1)
- ミヤマ電器(1)
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(1)
- APEM(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chs-04b(34)」の検索結果

スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥159,800税込¥175,7801リール(500個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成6PSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100