カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- コーセル(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- omron(オムロン)(1)
- PHOENIX(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- QUINT4-UPS(1)
- UPS-BAT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「chs-04ta」の検索結果

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 2回路 1接点 100 mA
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥199,800税込¥219,7801リール(500個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成DPSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥149,800税込¥164,7801リール(500個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成6PSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個5日以内出荷。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62