カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-6es」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
92税込101
1個
5日以内出荷
。RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
サーメットトリマ CT-6Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7162-51